Præcisionsnålefil semi-brum 200 mm Swiss bat 3, fin

Art.-nr.: 4007220274767
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Præcisionsnålefile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220274767
    EAN/GTIN 4007220274767
    Producentnummer 12808205
    L-nummer L51180 6

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. Tværsnit til finpræcisionsbearbejdning.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 108
    • Form: Halvrund
    • Breddemål: 6,5 mm
    • Skråstreg: 3
    • Længde metrisk: 200 mm
    • Ø metrisk skaft: 3,75 mm
    • Højde: 2 mm

    Fordel:

    • Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
    • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven