Nålefilholder type NFH 212 Quick-release hæfte fremstillet af træ 92 mm til nålefil Ø 3 - 4.5 mm (10)

Art.-nr.: 4007220669532
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220669532
EAN/GTIN 4007220669532
Producentnummer 12299010
L-nummer L51060 283

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Pferd tilbyder hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler, diamantfiler samt mindre værksteds- og præcisionsfiler. De muliggør hurtig og nem fastspænding af filer i skaft. Quick-release hæfteklammer til nålefiler med fiskeridiameter 3-4.5 mm. Praktisk og let.

Egenskab:

  • Pferd-type: NFH 212
  • Egnet til Ø metrisk: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Længde, i alt: 92 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven