Beskrivelse:
De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning. Profilerne fladspidsede (101), fuglepløs (103), kniv (107), fladspidsede med runde kanter (113), flad kedelig med runde kanter (114) og fuglepløs rund oval (115) fås ikke enkeltvis, men kun i set.
Egenskab:
- Antal, indhold: 12 stk.
- Pferd-type: 266/14
- Skråstreg: 1
- Længde metrisk: 140 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang: