Bimetal hulsav Co8/M42 Ø 160 mm skæredybde 31 mm for stål, rustfrit stål, plademetal, træ

Art.-nr.: 4007220235645
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220235645
EAN/GTIN 4007220235645
Producentnummer 25103010
L-nummer L51140 868

Betegnelse

Beskrivelse:

Hulsave er lavet af robust, splintsikker og stabil HSS bimetal. Savtænderne er fremstillet af højkvalitetsmateriale M42 (Co8). De bruges til at skabe gennembrud. Gevindversion 5/8-18 UNF består af gevindene LS 32 til LS 210. Den passende hulaksel er LSS 2.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 23 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 67 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 52 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 85 RPM
  • Skæredybde, maks.: 31 mm
  • Ø udvendig metrisk: 160 mm

Fordel:

  • Økonomisk savning af runde gennemføringer.
  • Ingen rasling takket være variabel tandafstand.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.
  • God spånafgang.
  • Praktisk centrering og føring af hulsav gennem den udskiftelige HSS centreringsbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Spænd centrerbor'en fast i hullets aksel, og sørg for, at den stikker mindst 3 mm (1/8″) ud over tænderne på hulsav'en. Brug om muligt en skæreolie af høj kvalitet ved savning af metaller. Dette fremmer en jævn drift og forlænger hulsav'ens levetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. HSS hulsave er velegnede til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet, der dannes under bearbejdningen. Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.). Sørg for, at alle tænder kommer jævnt til indsats. Undgå pendulbevægelser under savning for at forhindre huller i tænderne. Undgå overophedning. Bemærk den maksimale skæredybde.
  • Behandling af opgaver: Skabe gennembrud; boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Spånplade
    • Kobber
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst holesaw aksler separat.

Bemærk:

  • Ved brug af akselforlængere må de anbefalede hastigheder for hulsave ikke overskrides. Risiko for uheld!

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven