Hurtigt klemmesystem PSL 11 til hulsave i bimetal

Art.-nr.: 4007220900185
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220900185
EAN/GTIN 4007220900185
Producentnummer 25200900
L-nummer L51140 801

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigspændesystemet til hulsave er en del af et spændesystem, som Pferd har designet til den lette og hurtige indsats af HSS hulsave. I kombination med tre-delte adaptersæt, der er specielt tilpasset diameteren af hulsave, er den enkle og komfortable indsats fra Pferd mulig på alle kommercielt tilgængelige boremaskiner. Pferd tilbyder et spændesystem til den lette og hurtige indsats af HSS hulsave. Hurtigspændesystemet og de to tre-delte adaptersæt, der er tilpasset hulsavens diameter, muliggør den enkle og praktiske indsats af HSS hulsave fra Pferd på alle kommercielt tilgængelige boremaskiner.

Egenskab:

  • Skaftform: Sekskant
  • Passer til: LS 14-210
  • Metrisk nøglebredde: 11 mm
  • Ø metrisk skaft: 12,2 mm

Fordel:

  • Let og hurtigt skift mellem forskellige hulsave.
  • Efter påføring kan hulsav og quick-release-systemet adskilles uden brug af ekstra værktøj ved et tryk på en knap.
  • Udskiftelig HSS centreringsbor.