Beskrivelse:
COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til aggressiv slibning med højeste udskillelseshastighed ved bearbejdning af ikke-jernholdige metaller. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Adhæsionsreducerende additiver i belægningen reducerer spånens vedhæftning betydeligt og dermed tilstopning af fiberslibere.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-ALU
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 36
Fordel:
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
- Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
- Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
- Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBICLICK fiberkværnen sammen med COMBICLICK støttepladen på vinkelkværne, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Særligt blød og fleksibel slibeadfærd i ansigtsslibning.
- Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Kobber
- Aluminiumlegeringer hårde
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Aluminiumlegeringer bløde
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Zink
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBICLICK støtteplade separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.