Varmebestandig støtteskive med spændemøtrik Ø 180 HT-GT M14 til vinkelsliber 180

Art.-nr.: 4007220032381
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220032381
EAN/GTIN 4007220032381
Producentnummer 44890220
L-nummer L51050 2266

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Fleksibel og ekstremt temperaturbestandig støtteskive med lang levetid på grund af det meget temperaturbestandige materiale. Muliggør præcist arbejde med høj fleksibilitet. Opfylder ISO 15636.

Egenskab:

  • Pferd-type: HT-GT 180
  • O/MIN., maks.: 8500 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 180
  • Passer til: vinkelsliber 180, holder M14
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø tråd: M14

Leveringsomfang:

  • Den relevante spændemøtrik leveres.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven