Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Pferd tilbyder små skæreskiver til ligesliber i forskellige dimensioner. De universelle skæreskiver er velegnede til skæring af stål, rustfrit stål (INOX), støbejern, aluminium og andre materialer. Universal skæreskive med høj skæreydelse og maksimal levetid for indsats på lige slibere. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 20100 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 1 mm
- Ø hul: 10 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 76 mm
Fordel:
- Ideel til svært tilgængelige områder.
- Universal skæreskive til mange materialer.
- Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Støbejern
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Overhold den maksimale omdrejningstal af skæreskive og værktøjsholder - den nederste er afgørende.