Spændebolt til små skæreskiver med hul 10 mm aksel - Ø 8 mm

Art.-nr.: 4007220219157
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
    Produkttype Spændeflange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220219157
    EAN/GTIN 4007220219157
    Producentnummer 33514000
    L-nummer L51160 29

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    tilbehør til fastspænding af små skæreskiver på lige slibere. Stabilt design med maksimal modstand mod akselbrud.

    Egenskab:

    • Pferd-type: BO 8/10 0-4
    • Spændeområde på: 0 mm
    • Spændeområde op til: 4 mm
    • Egnet til boring Ø [mm]: 10
    • Ø metrisk skaft: 8 mm

    Bemærk:

    • Overhold den maksimale omdrejningstal af skæreskive og værktøjsholder - den nederste er afgørende.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven