Beskrivelse:
Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Pferd tilbyder små skæreskiver til ligesliber i forskellige dimensioner. De universelle skæreskiver er velegnede til skæring af stål, rustfrit stål (INOX), støbejern, aluminium og andre materialer. Universal skæreskive med høj skæreydelse og maksimal levetid for indsats på lige slibere.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 21800 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 2 mm
- Ø hul: 10 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 70 mm
Fordel:
- Ideel til svært tilgængelige områder.
- Universal skæreskive til mange materialer.
- Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af den højeste levetid.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Støbejern
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Overhold den maksimale omdrejningstal af skæreskive og værktøjsholder - den nederste er afgørende.