rundbørste bred unzopft RBU Ø 150x25xvari. Boring SIC-glødetråd Ø 1,10 mm korn 120 slibeblok

Art.-nr.: 4007220069691
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220069691
    EAN/GTIN 4007220069691
    Producentnummer 43701182
    L-nummer L51510 704

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.

    Egenskab:

    • Emballage: POS-emballage
    • O/MIN., maks.: 6000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2400 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3900 RPM
    • Breddemål: 25 mm
    • Registreringssystem: Boring
    • Ø hul inkluderet i set: AK 32-2
    • Ø hul, maks.: 50,8 mm
    • Ø hul: 31,8 mm
    • Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
    • Ø udvendig metrisk: 150 mm
    • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
    • Kornstørrelse: 120
    • Længde, fræsning: 25 mm

    Fordel:

    • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
    • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
    • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
    • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Duroplast
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Specialstål (INOX)
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Træ

    Leveringsomfang:

    • Denne rundbørste leveres med AK 32-2 adaptersættet.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven