POLICLEAN plus PCLS rengøringsskind Ø 150x13 mm boring Ø 13 mm til grov rengøring

Art.-nr.: 4007220069271
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
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
    Produkttype Polerskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220069271
    EAN/GTIN 4007220069271
    Producentnummer 44692151
    L-nummer L51050 1259

    Betegnelse

    Udførelse:

    • PCLS PLUS

    Beskrivelse:

    Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester, ved rundslibning. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 5100 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2500 RPM
    • Udførelse: PCLS PLUS
    • Breddemål: 13 mm
    • Ø hul: 13 mm
    • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
    • Ø udvendig metrisk: 150 mm

    Fordel:

    • PLUS-versionen (blå) har betydeligt højere udtagningshastigheder med en meget god levetid og er meget aggressiv.
    • Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Pak flere POLICLEAN-skiver med den relevante værktøjsholder til bearbejdning af større overflader.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Leveringsomfang:

    • Bestil den relevante værktøjsholder separat.

    Bemærk:

    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven