CombIDISC Compact Grain slibeark CD Ø 50mm A400 CK til fin slibning

Art.-nr.: 4007220065921
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220065921
    EAN/GTIN 4007220065921
    Producentnummer 42755040
    L-nummer L51050 1353

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremragende til fin og fin slibning og til gradvis forberedelse til polering. Det selvskærpende kompakte korn giver en meget lang levetid og opnår en konstant overfladeruhed i hele levetiden. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.

    Egenskab:

    • Spændesystem: System CD
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3800 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
    • Slibemiddel: Korund A-COMPACTKORN
    • Ø udvendig metrisk: 50 mm
    • Kornstørrelse: 400

    Fordel:

    • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
    • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
    • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC slibeplader med slibearkholder på bøjbare akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; trinvis finslibning; overfladebehandling
    • Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Specialstål (INOX)
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst slibearkholder separat.

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven