Kompakt kornburrelåsbånd Ø 115 mm A240 CK til fin slibning med vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220026175
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220026175
EAN/GTIN 4007220026175
Producentnummer 42870008
L-nummer L51050 1570

Betegnelse

Beskrivelse:

Burrelåslukningbånd er velegnede til slibning større overflader. indsats on Contours er også muligt takket være det fleksible system med burrelåslukningkanter og burrelåslukningkantholder. Med burrelåslukningholderen kan burrelåslukningskiver bruges på kommercielt tilgængelige hastighedsjusterbare eller langsomme vinkelslibere med M14 montering.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 5300 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 5000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A-COMPACTKORN
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Kornstørrelse: 240

Fordel:

  • Meget lang levetid og ensartet overfladeruhed i hele levetiden på grund af selvskærpende kompakt korn.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Hurtigt værktøjsskift takket være burrelåslukningsystem.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: De bedste sliberesultater opnås med hastighedsstyrede vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Støbestål
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst burrelåslukningholder separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Placer burrelåslukningstrimler centralt på holder.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven