støtteskive til burrelåsbånd Ø 115 mm gevind M14

Art.-nr.: 4007220294413
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220294413
EAN/GTIN 4007220294413
Producentnummer 42710154
L-nummer L51100 560

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Med burrelåslukningholderen kan burrelåslukningskiver bruges på kommercielt tilgængelige hastighedsjusterbare eller langsomme vinkelslibere med M14 montering.

Egenskab:

  • Pferd-type: KRH 115
  • O/MIN., maks.: 5300 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø udvendig metrisk: 115 mm
  • Ø tråd: M14
  • Hårdhed: Medium

Fordel:

  • Hurtigt værktøjsskift takket være burrelåslukningsystem.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Placer burrelåslukningstrimler centralt på holder.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven