kædefil rund Ø 4,5x200 mm førsteklasses serie

Art.-nr.: 4007220021910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220021910
EAN/GTIN 4007220021910
Producentnummer 11038203
L-nummer L51060 343

Betegnelse

Beskrivelse:

Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation. Innovativ spiralskæring til brugere, der foretrækker glattere arkivering.

Egenskab:

  • Pferd-type: 412 200
  • Kædeafstand: .325
  • Skråstreg: Premium Line
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Ø udvendig metrisk: 4,5 mm

Fordel:

  • Perfekt skarphed takket være innovativ spiralskråning, skaber fine tandoverflader for maksimal skæreydelse, sikrer en blidere filfornemmelse.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven