Ergonomisk filbog FH2 110mm til nøglefiler, motorsav-filer Ø 4.0 - 4.8 mm

Art.-nr.: 4007220535714
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220535714
EAN/GTIN 4007220535714
Producentnummer 12617120
L-nummer L51060 34

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde.

Egenskab:

  • Pferd-type: FH 2
  • Egnet til længde [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Passer til: Nøglefile
  • Længde, i alt: 110 mm

Fordel:

  • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
  • Ergonomisk form med optimal greb.
  • Ingen rulning af filerne.
  • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
  • Uden blødgøringsmidler.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven