Ekstra dybdebegrænser type 4131 7x4 mm 200 mm bat 2 til ChainSharp KSSG 91

Art.-nr.: 4007220011225
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Dybdebegrænsningsfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220011225
    EAN/GTIN 4007220011225
    Producentnummer 11691202
    L-nummer L51060 681

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pferd tilbyder en række erstatningsfiler til forskellige arkiveringsværktøjer. Ud over ekstra filer til malingplanere og ekstra filblade til universelle kantfiler kan kædesav og dybdebegrænsningsfiler også fås til Pferd-kædesavsskærpere. Rektangulær fil med to-sidet skråstreg. Velegnet til KÆDESAVSLIBEKÆDEN SHARP KSSG.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 4131
    • Breddemål: 7 mm
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 200 mm
    • Højde: 4,5 mm

    Fordel:

    • Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skærpe
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven