KÆDE SHARP KSSG 91 kædesav skarpere Ø 4,0 mm for kædedeling 3/8″ lav profil

Art.-nr.: 4007220005460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kædefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220005460
    EAN/GTIN 4007220005460
    Producentnummer 11099092
    L-nummer L51060 272

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PFERDS produktprogram omfatter slibemaskiner til manuel såvel som til maskinslibning af savkæder. Pferd slibemaskiner er kendetegnet ved deres lange levetid og brugervenlighed. Kædesavsskærpere fra Pferd er ideelle til manuel slibning af savkæder. Manuel slibning er mere økonomisk og langt mere skånsom end mekanisk slibning og forlænger savkædens levetid med tidlig slibning. Enheden til skærpelse af højre og venstre skæretænder konverteres i blot nogle få enkle trin. Skædesavsskærperen indeholder en slibemaskine, en kædefil Classic Line, en dybdebegrænsningsfil og en ergonomisk fil hæfte FH 1 KSF. Den leveres med en detaljeret brugsanvisning i en gennemsigtig, genanvendelig plastikpose, der beskytter mod skader og forurening.

    Egenskab:

    • Pferd-type: KSSG 91
    • Kædeafstand: 3/8 LP
    • Fokusvinkel: 35 °
    • Egnet til Ø metrisk: 4,0 mm
    • Breddemål: 60 mm
    • Skråstreg: Klassisk linje
    • Dybdebegrænserafstand: 0,65 mm
    • Længde metrisk: 340 mm
    • Højde: 27 mm

    Fordel:

    • Fleksibel on-site indsats på grund af kompakt design af enhederne.
    • Nem håndtering og en forudindstillet fokusvinkel.
    • Lang levetid med udskiftelige filer.
    • Højeste præcision for optimal skarphed.
    • Samtidig slibning af tandskærekanten og justering af dybdebegrænseren.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skærpe
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Leveringsomfang:

    • Bemærk den definerede dybdebegrænserafstand.
    • Pferd tilbyder denne kædesavssliber i forskellige versioner, som er tilpasset forskellige kædebaner.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven