dybdebegrænsningsfil Flats 200 mm Hieb 2 til savkæder (10)

Art.-nr.: 4007220011058
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Kædefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220011058
    EAN/GTIN 4007220011058
    Producentnummer 11610203
    L-nummer L51060 191

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dybdebegrænserfiler er flade rektangulære slibefiler, der muliggør præcis skærpning af dybdebegrænsere på savkæder. Dybdebegrænserfiler er også tilgængelige til at passe til de forskellige kædesavsskærpere fra Pferd. Rektangulær fil med fiskestang, med to runde uhuggede kanter og skær på to sider. Formular F i henhold til din 7262. Flade kædesavsfiler bruges til at arkivere dybdebegrænsere af savkæder. Skær ind til universel slibning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 1213 ruk
    • Breddemål: 20 mm
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 200 mm
    • Højde: 3,5 mm

    Fordel:

    • Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skærpe
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven