Ergonomisk filhæfte FH4/1 115 mm til flade og halvrunde filer, fillængde 200 mm (10)

Art.-nr.: 4007220535776
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Skaft

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220535776
    EAN/GTIN 4007220535776
    Producentnummer 12617141
    L-nummer L51060 84

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde.

    Egenskab:

    • Pferd-type: FH 4/1
    • Egnet til længde [mm]: 200, 250 mm
    • Passer til: Profiler flade, fladspidsede, halvcirkulære
    • Længde, i alt: 115 mm

    Fordel:

    • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
    • Ergonomisk form med optimal greb.
    • Ingen rulning af filerne.
    • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
    • Uden blødgøringsmidler.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven