Beskrivelse:
Filer til slibning af forskellige kniv og sakse, som også er velegnede til slibning af spader, hakker, økser og lignende værktøjer. Trekantet fil i knivprofil med fiskestang. Skråstreg på to sider og den smalle kant. Formular G i henhold til din 7262. Skær ind til universel slibning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1272
- Breddemål: 20 mm
- Skråstreg: 2
- Højde: 1,5 mm
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 6,4 mm
- inkl. skaft: Uden
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)