Beskrivelse:
Trekantede savfiler fra Pferd er trekantede, spidse filer med en stang. Savfilerne kan bruges på stål og støbt stål og er særligt velegnede til slibning af savværktøjer. Pferd tilbyder trekantede savfiler i mange design og former. Trekantede, spidse filer med en fiskestang. Skråstreg på tre sider og tre kanter. Skær ind til universel slibning. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.
Egenskab:
- Pferd-type: 1237
- Breddemål: 7 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 125 mm
- inkl. skaft: Uden
Fordel:
- God fjernelse ydeevne.
- Lang standtid.
- Alsidig.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Skærpe
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)