værkstedsfil Flaschumpf 200 mm Hieb 2 universal til skrub og sletbearbejdning

Art.-nr.: 4007220005675
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Værkstedsfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220005675
    EAN/GTIN 4007220005675
    Producentnummer 11101202
    L-nummer L51060 98

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær fil med snit på tre sider, den ene side uhugget. Version med fiskestang. Formular A i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Tværsnit til universelt filarbejde. Filer leveres i industriel emballage uden skaft.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 1112
    • Breddemål: 20 mm
    • Skråstreg: 2
    • Længde metrisk: 200 mm
    • Højde: 5 mm
    • inkl. skaft: Uden

    Fordel:

    • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
    • Lang standtid.
    • Applikationsorienteret udførelse.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne universelt til forskellige applikationer på værkstedet.
    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Kobber
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven