Manuelt afmagnetiseringsapparat HD2

Art.-nr.: 380863 HD2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse af den aktive zone 150×95 mm
Inddrivningsdybde: 40 mm
Vægt 2,2 kg
Netspænding 220 V; 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC) +
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Afmagnetiseringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380863 HD2
EAN/GTIN 2050001743770
Producentnummer 890.70-HD2

Betegnelse

Udførelse:

  • Let hus til enkel håndtering og 3 m kabel med stik.
  • Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP42, effektforbrug 220 VA. Automatisk slukning ved > 50 °C. Indkoblingstid 30 %.

Anvendelse:

Til afmagnetisering af overflader på større emner. Mobil anvendelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven