{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Størrelse af den aktive zone | 105×75 mm | |
Inddrivningsdybde: | 30 mm | |
Vægt | 1,9 kg | |
Netspænding | 220 V; 240 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC) | + | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Afmagnetiseringsapparat |
Artikelnummer | 380863 HD1 | |
EAN/GTIN | 2050001743763 | |
Producentnummer | 890.70-HD1 |