Plade-afmagnetiseringsapparat 400 mm

Art.-nr.: 380861 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Polpladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Polpladelængde 400 mm
Polpladebredde 260 mm
Bredde 306 mm
Højde 87 mm
Inddrivningsdybde: 50 mm
Effektforbrug 920 W
Vægt 24 kg
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC) ++
Energiforsyning Med kabel
Beskyttelsesklasse IP 20
Indkoblingstid 100 %
Produkttype Afmagnetiseringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 380861 400
EAN/GTIN 2050001717665
Producentnummer 890.02-400

Betegnelse

Udførelse:

  • Strømforsyning 230 V / 50 Hz, kapslingsklasse IP20, effektforbrug maks. 920 VA.
  • Indkoblingstid 100 %.

Anvendelse:

Afmagnetiseringsapparaterne egner sig til brug i målerum, værksteder og på produktionslinjer. I den forbindelse har de en kraftig virkning ved afmagnetisering af lejeringe, stempler, matricer og andre værktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven