{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 250 mm | |
Polpladebredde | 150 mm | |
Bredde | 180 mm | |
Højde | 87 mm | |
Inddrivningsdybde: | 50 mm | |
Effektforbrug | 920 W | |
Vægt | 11 kg | |
Afmagnetiserings-effektivitetsklasse (DMC) | ++ | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Beskyttelsesklasse | IP 20 | |
Indkoblingstid | 100 % | |
Produkttype | Afmagnetiseringsapparat |
Artikelnummer | 380861 250 | |
EAN/GTIN | 2050001717641 | |
Producentnummer | 890.02-250 |