{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 350 mm | |
Bredde | 150 mm | |
Højde | 56 mm | |
Højdetolerance | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 12 mm | |
Polpladens slidstyrke | 5 mm | |
Vægt | 24 kg | |
Nominel magnetkraft | 150 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380100 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310637 | |
Producentnummer | 243.11-350X150 |