Permanent-magnetspændeplade, tværpoldeling 250 mm

Art.-nr.: 380100 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Polpladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Polpladelængde 250 mm
    Bredde 150 mm
    Højde 56 mm
    Højdetolerance +0,5 / -2 mm
    Magnetfelthøjde 12 mm
    Polpladens slidstyrke 5 mm
    Vægt 17 kg
    Nominel magnetkraft 150 N/cm2
    Produkttype Magnetspændeplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 380100 250
    EAN/GTIN 4045197310620
    Producentnummer 243.11-250X150

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Kraftigt hæftende Neodym-magnetsystem.
    • TÆND-SLUK med håndtag.
    • I SLUKKET-stilling sørger et svagt modfelt for lettere aftagning af emnerne.
    • Udstyret med langs- og tværanslag.
    • Lameller i 3 mm messing / 12 mm stål.
    • Magnetfeltet dannes uden spredning, så magnetisering af emnet forhindres.

    Anvendelse:

    • Egnet til vanskelig spåntagning som fræsning ved skrubning.
    • Til små, mellemstore og større emner, også med ru eller ujævn overflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven