MARTOR Kniv SECUNORM 380 380005 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 380005.02
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 380005.02
    EAN/GTIN 4002632801631
    Producentnummer 380005.02
    L-nummer L60170 761

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Vores verden først. Til særlige behov. Med savtakket blad.
    Lang klinge og stadig sikker? Det blev altid betragtet som en selvmodsigelse. Indtil videre. Fordi SECUNORM 380 er verdens første sikkerhedskniv med næsten 8 cm klingeudgang og automatisk klingetilbagetrækning. Så hvis du er på udkig efter et alternativ med lav risiko til den traditionelle kniv med fast blad, så er det her. Mere end det: Takket være polystyrenbladet med takket kant skærer SECUNORM 380 ekstra ubesværet tykkere materialer som polystyren og skum.
    • Grundmateriale:
      Glasfiberforstærket kunststof
    • Lang bladudgang
      ″lang″ er faktisk undervurderet: Bladets lækage er præcis 7.8 cm. Derudover gør den takkede kant af styrofoam-klingen SECUNORM 380 til en skæreekspert for op til 4-lags kartoner, byggepumper, skum og endda polystyrenplader.
    • Det er ikke nødvendigt med enkle værktøjer til udskiftning af blade
      . I stedet er der en praktisk klinge skift knap i enden af håndtaget, som du blot trykker ned. Nu kan du trække knivholderen ud med klingen.
    • Ergonomisk håndtag
      vi kender af erfaring: Jo mere ergonomisk håndtaget er, jo lettere er det at skære. SECUNORM 380 imponerer derfor også med sin form, behagelige bløde greb og riller på skyderen.
    • Ekstremt robust
      i enhver henseende: ″Kern″ er en særdeles stabil og slidstærk metalskinne. Håndtaget er til gengæld lavet af høj kvalitet plast, som ikke svigter dig så hurtigt.
    • Højre- og venstrehåndede
      vil nyde SECUNORM 380. Afhængigt af dine præferencer skal du dreje bladet 180 grader - så passer det igen. Øsken i enden er også velegnet, hvis du vil fastgøre din SECUNORM 380.

    Egenskab:

    • Greb: 1-sidede skydere
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
    • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: Ja
    • Udløser: Tommelfingre
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 73 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 4-lags, karton: Op til 3-lags, karton: Op til 2-lags, karton: 1-lags, film og papir væv, wrap, stræk, krympefolie, Skum, polystyren, varer i sække, tape, plastbånd, Lamineret film, lamineret film, PVC gulve, filt, ikke-vævet stof
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
    • Softgrip: Ja
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 379,60
    • Bladets udgangslængde (maks.): 78 mm
    • Valgfri blade: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
    • Monteret bladform (kniv): Styrofoam klinge
    • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven