Spændeelement Greb 16/150

Art.-nr.: 377151 16/150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 16 mm
Udførelse variabel
Spændehøjde maks. 200 mm
Udladning 30−150 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377151 16/150
EAN/GTIN 4008158038773
Producentnummer TWV16-20-15K

Betegnelse

Udførelse:

T-greb med afrundede ender.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven