Spændeelement Greb 16/100

Art.-nr.: 377151 16/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hul-⌀ 16 mm
Udførelse stiv
Spændehøjde maks. 200 mm
Udladning 100 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377151 16/100
EAN/GTIN 4008158038704
Producentnummer TW16-20-10K

Betegnelse

Udførelse:

T-greb med afrundede ender.

Fordel:

  • Kan integreret på svejsebordet uden brug af værktøj.
  • Kan anvendes variabelt og indstilles trinløst.
  • Komfortabel, sikker, ultrapræcis og individuel fastspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven