Hurtigspænder GRS20-12

Art.-nr.: 377065 GRS20-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 123-140 mm
Spændehøjde h 200 mm
Maks. spændekraft ved 50 Nm spændehøjde 7,5 kN
Højde H 322 mm
Monteringsboring-⌀ 16,5 mm
Produkttype Hurtigspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377065 GRS20-12
EAN/GTIN 4008158035840
Producentnummer GRS20-12

Betegnelse

Udførelse:

Trinløs indstilling, fast eller drejelig. Type BS − spændingen løsnes ved at presse spændearmen længere ned og aktivere oplåsningsarmen (spændingen løsnes da let). Type GRS − udvendig spindel til fri adgang til arbejdsområdet.

Anvendelse:

På alle maskinborde til hurtig og sikker tilspænding og åbning ved fremstilling af enkeltdele.

Specialtilbehør:

Cylinderskrue iht. DIN 912, notsten nr. 375315; 375320; 375325 iht. DIN 508.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven