{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6848HJ | |
Hulafstand e | 32 mm | |
Hulafstand f | 35 mm - 46 mm | |
Borings-⌀ d | 8,5 mm | |
Spændekrogens justering c | 59 mm - 123 mm | |
Spændehøjde h | 26 mm | |
Holdekraft P (træk) | 7.000 N | |
Samlet højde H | 94,5 mm | |
Samlet længde L | 209 mm - 273 mm | |
Produkttype | Låsespændeanordning |
Artikelnummer | 376800 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008628 | |
Producentnummer | 557407 |