{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6848HJ | |
Hulafstand e | 19 mm | |
Hulafstand f | 24,5 mm - 32 mm | |
Borings-⌀ d | 6,5 mm | |
Spændekrogens justering c | 48,5 mm - 96 mm | |
Spændehøjde h | 19 mm | |
Holdekraft P (træk) | 3.200 N | |
Samlet højde H | 70 mm | |
Samlet længde L | 169 mm - 216 mm | |
Produkttype | Låsespændeanordning |
Artikelnummer | 376800 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008604 | |
Producentnummer | 557406 |