{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Ansatslængde b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Produkttype | Vinkelfod |
Artikelnummer | 376730 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094034 | |
Producentnummer | 94037 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vinkelfod stabil, Type: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
121,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
75,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
a | 65 mm | 69,9 mm |
Ansatslængde b | 14,5 mm | 14,4 mm |
c | 19 mm | 19 mm |
i | 50 mm | 52,5 mm |
k | 20,2 mm | 20 mm |
l | 6 mm | 5 mm |
Type | 6843 | 376735 3 |