{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6833J | |
Hulafstand e | 24 mm | |
Hulafstand f | 28,5 mm | |
Borings-⌀ d | 6,8 mm | |
Spændehøjde H | 40 mm | |
Holdekraft P1 | 1.800 N | |
Holdekraft P2 | 2.500 N | |
Hel højde | 86,5 mm | |
Hel længde | 206 mm | |
Trykskrue | M8×45 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376640 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008284 | |
Producentnummer | 557352 |