{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6833J | |
Hulafstand e | 20 mm | |
Hulafstand f | 25,5 mm | |
Borings-⌀ d | 5,6 mm | |
Spændehøjde H | 48 mm | |
Holdekraft P1 | 1.000 N | |
Holdekraft P2 | 1.200 N | |
Hel højde | 94 mm | |
Hel længde | 162 mm | |
Trykskrue | M6×35 mm | |
Produkttype | Vandretspændere |
Artikelnummer | 376640 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008277 | |
Producentnummer | 557351 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vandretspændere med vinkelfod, Type: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M6×35 mm | M6×40 mm |
Hel højde | 94 mm | 54 mm |
Holdekraft P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Holdekraft P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Hulafstand e | 20 mm | 26 mm |
Type | 6833J | 376625 2 |
Spændehøjde H | 48 mm | 24 mm |