Møtrik t. skive M6

Art.-nr.: 375385 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6330B
Gevind M6
Samlet længde 9 mm
Nøglevidde str. 10 mm
Hjørnemål e 11,05 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375385 M6
EAN/GTIN 4020772082369
Producentnummer 82362

Betegnelse

Udførelse:

Høje møtrikker (højde=1,5 d) med en flad ende til anlæg mod skiver nr. 375340 og en kuglerund ende til anlæg i keglepander nr. 375355 D eller nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.
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
    Gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven