Møtrik t. skive M10

Art.-nr.: 375385 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6330B
Gevind M10
Samlet længde 15 mm
Nøglevidde str. 16 mm
Hjørnemål e 17,8 mm
Krave-⌀ 22 mm
Kravehøjde 4 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375385 M10
EAN/GTIN 4020772082352
Producentnummer 82354

Betegnelse

Udførelse:

Høje møtrikker (højde=1,5 d) med en flad ende til anlæg mod skiver nr. 375340 og en kuglerund ende til anlæg i keglepander nr. 375355 D eller nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven