T-notskrue (12.9.) enkeltvis 141280

Art.-nr.: 375310 141280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 787
T-notens nominelle mål 14 mm
Gevind g M12
Længde L 80 mm
Gevindlængde b 55 mm
Smal stenbredde a 13,7 mm
Stenbredde e 22 mm
Højde k 8 mm
Produkttype Notskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375310 141280
EAN/GTIN 4020772086190
Producentnummer 86199

Betegnelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.
Meget fast udførelse, styrkeklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

  • Aflæsningseksempel − størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven