T-notskrue (12.9.) enkeltvis 121250

Art.-nr.: 375310 121250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 787
T-notens nominelle mål 12 mm
Gevind g M12
Længde L 50 mm
Gevindlængde b 35 mm
Smal stenbredde a 11,7 mm
Stenbredde e 18 mm
Højde k 7 mm
Produkttype Notskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375310 121250
EAN/GTIN 4020772086145
Producentnummer 86140

Betegnelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.
Meget fast udførelse, styrkeklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

  • Aflæsningseksempel − størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven