Spændejern kort 20 mm

Art.-nr.: 370665 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6313K
Notbredde a 20 mm
Spændehøjde h 0 mm - 65 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 2020200
Længde L 144 mm
Bredde B 66 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370665 20
EAN/GTIN 4020772077204
Producentnummer 77206

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløst justerbar
  • Sejhærdet, forzinket og blåt passiveret

Leveringsomfang:

Med U-stykke, komplet med T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven