Spændejern kort 18 mm

Art.-nr.: 370665 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6313K
Notbredde a 18 mm
Spændehøjde h 0 mm - 55 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 1816160
Længde L 130 mm
Bredde B 56 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370665 18
EAN/GTIN 4020772077198
Producentnummer 77198

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløst justerbar
  • Sejhærdet, forzinket og blåt passiveret

Leveringsomfang:

Med U-stykke, komplet med T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven