{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udhæng A | 67 mm | |
Spændehøjde S | 0 mm - 100 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 81 mm | |
Maks. spændekraft | 12 kN | |
Maks. moment | 105 Nm | |
Til gevind M | M12 | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370143 67 | |
EAN/GTIN | 4062406233143 | |
Producentnummer | 370143 67 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kompaktspænder, Udhæng A: 67mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2845,86 DKK
2.130,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhæng A | 67 mm | 67 mm |
Bredde B | 40 mm | 35 mm |
Højde H | 81 mm | 81 mm |
Længde L | 95 mm | 95 mm |
Maks. spændekraft | 12 kN | 12 kN |
Spændehøjde S | 0 mm - 100 mm | -8 mm - 100 mm |
Produkttype | Kompaktspænder | Kompaktspænder |