{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udhæng A | 67 mm | |
Spændehøjde S | -8 mm - 100 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 35 mm | |
Højde H | 81 mm | |
Trykarm r | 94 mm | |
Maks. spændekraft | 12 kN | |
Maks. moment | 105 Nm | |
Monteringsboring til cylinderskruer DIN 912 | M10 / M12 | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370142 67 | |
EAN/GTIN | 4045197605900 | |
Producentnummer | 370142 67 |