Der findes et alternativ til dette produkt:

Kompaktspænder 47

Art.-nr.: 370142 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udhæng A 47 mm
    Spændehøjde S -1 mm - 90 mm
    Længde L 95 mm
    Bredde B 35 mm
    Højde H 81 mm
    Trykarm r 75 mm
    Maks. spændekraft 16 kN
    Maks. moment 105 Nm
    Monteringsboring til cylinderskruer DIN 912 M10 / M12
    Produkttype Kompaktspænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 370142 47
    EAN/GTIN 4045197602497
    Producentnummer 370142 47

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hus og trykarm i sejhærdet ædelstål, derved højere belastningsevne.
    Trykskoen, der er lejret på en fjederkugle, kan hurtigt skiftes uden værktøj. Beskyttelse mod indvendig tilsmudsning takket være specialtætning af polyamid.

    Fordel:

    Kompakt konstruktion, ca. 30 % mindre en sammenlignelige modeller. Tidsbesparende spænde- og løsneautomatik.
    Standard DIN 912 cylinderskruer (M10 / M12) kan anvendes.

    Specialtilbehør:

    Nr. 370350 spændenøgle, nr. 370430 tryksko.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven