{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udhæng A | 47 mm | |
Spændehøjde S | 0 mm - 90 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 81 mm | |
Maks. spændekraft | 16 kN | |
Maks. moment | 105 Nm | |
Til gevind M | M12 | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370143 47 | |
EAN/GTIN | 4062406233136 | |
Producentnummer | 370143 47 |