Formspænder 80X32 mm

Art.-nr.: 370089 80X32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

L × B1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde B 50 mm
⌀ D2 7,7 mm
Højde H 42 mm
Maks. bearbejdningsdybde T 10 mm
Spændekraft 2,5 kN
Maks. moment 14 Nm
Produkttype Kilespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370089 80X32
EAN/GTIN 2050001962102
Producentnummer K1169.32080

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for opspænding af 2 emner.
  • Maksimalt opspændingslængde 0,5 mm.

Materiale:

Spændekile i sejhærdet stål.

Leveringsomfang:

Inklusive spændering til bearbejdningen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven